Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 430 taille 6

  • ERIKS:14036721
  • Fabricant:7392626075948
Image 1
TEGERA® 430, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, Lycra®, polyester, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

9,63 €/ Pairehors TVA

11,65 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 430
Type
430
Série
TEGERA 430
Type
430
Mesure du gant
6
Couleur
Gris / Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA