9,63 €/ Pairehors TVA
11,65 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 430 |
Type | 430 |
Série | TEGERA 430 |
Type | 430 |
Mesure du gant | 5 |
Couleur | Gris / Blanc |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 4X42B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Approbations | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |