Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 410 Taille 8

  • ERIKS:14543844
  • Fabricant:7340118382289
Image 1
TEGERA 410, Un gant de sécurité à usage général en fibre de HPPE avec une résistance à la coupure de niveau B. Paume enduite de PU pour une préhension optimale. Fabriqué à partir de fibre, jauge 13, pour un confort assuré tout au long de la journée.
Ajouter à la liste

8,85 €/ Pairehors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 410
Type
410
Série
TEGERA 410
Type
410
Mesure du gant
8
Couleur
Noir/Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA