Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 10430 taille 8

  • ERIKS:14036668
  • Fabricant:7340118317212
Image 1
TEGERA® 10430, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, Lycra®, polyester, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, extra long, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

10,89 €/ Pairehors TVA

13,18 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 10430
Type
10430
Série
TEGERA 10430
Type
10430
Mesure du gant
8
Couleur
Gris / Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
245 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot allongé
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;TP TC 019:2011;UKCA