Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir synthétique PRO 9122 Taille 8

  • ERIKS:14543936
  • Fabricant:7392626023505
Image 1
TEGERA® PRO 9122, Gant en cuir synthétique, doublé hiver, 0,7 mm Microthan®+, motif d’adhérence diamant, polyester, polaire, Cat. II, sans chrome, hydrofuge, usage général
Ajouter à la liste

31,39 €/ Pairehors TVA

37,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 9122 PRO
Type
9122
Série
TEGERA 9122 PRO
Type
9122
Mesure du gant
8
Support
Polaire
Couleur
Noir/Gris/Jaune
Longueur
242 mm
Fixation du gant
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
EN 388:2016 + A1 : 2018
3211X
EN 511
11X
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4