Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir synthétique 325 Taille 10

  • ERIKS:14543829
  • Fabricant:7392626037250
Image 1
TEGERA® 325, Gant en cuir synthétique, non doublé, 0,6 mm cuir synthétique, polyester, Cat. II, sans chrome, dos de la main perméable à l’air, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

5,05 €/ Pairehors TVA

6,11 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 325
Type
325
Série
TEGERA 325
Type
325
Mesure du gant
10
Couleur
Noir/Gris/Bleu
Longueur
210 mm
Fixation du gant
Elasticated 360°
EN 388:2016
2031X
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011