Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 815 taille 9

  • ERIKS:14036780
  • Fabricant:7340118318332
Image 1
TEGERA® 815, Gant anti-coupures, entièrement doublé, 0,7-0,8 mm cuir pleine fleur de vachette, coton, résistance à la coupure de niveau 3, résistance à la coupure de niveau B, KEVLAR® fiber, Cat. II, index renforcé, bouts de doigts renforcés
Ajouter à la liste

28,17 €/ Pairehors TVA

34,09 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 815
Type
815
Série
TEGERA 815
Type
815
Mesure du gant
9
Couleur
Noir/Blanc
Epaisseur
0.7 mm
Fixation du gant
Elasticated 360°
EN 388:2016
2X31B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011