Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 32 Taille 13

  • ERIKS:14426629
  • Fabricant:7340118303611
Image 1
TEGERA® 32, Gant résistant à la chaleur, entièrement doublé, 0,7-0,8 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, cuir pleine fleur de vachette, résistance à la coupure de niveau B, KEVLAR® fiber, Cat. II, index renforcé, imperméable à l’eau et à l’huile, usage général
Ajouter à la liste

28,41 €/ Pairehors TVA

34,38 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 32
Type
32
Série
TEGERA 32
Type
32
Mesure du gant
13
Couleur
Brun / Noir
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Fixation du gant
Elasticated 180°
EN 388:2016
3X33B
EN 407
41214X
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011