Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 296 Taille 8

  • ERIKS:14128010
  • Fabricant:7392626058125
Image 1
TEGERA® 296, Gant en cuir, doublé hiver, 0,7-0,8 mm cuir pleine fleur de vachette, néoprène, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, dos de main coupe-vent et imperméable à l’eau, imperméable, usage général
Ajouter à la liste

33,37 €/ Pairehors TVA

40,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 296
Type
296
Série
TEGERA 296
Type
296
Mesure du gant
8
Couleur
Noir/Blanc
Longueur
255 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité allongée
Fixation du gant
Elasticated 360°
EN 388:2016
2122X
EN 511
231
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011