Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 215 Taille 8

  • ERIKS:14543819
  • Fabricant:7392626014084
Image 1
TEGERA® 215, Gant anti-coupures, entièrement doublé, 0,6-0,7 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, résistance à la coupure de niveau C, KEVLAR® fiber, Cat. II, index renforcé, bouts de doigts renforcés, pour le travail de précision
Ajouter à la liste

22,04 €/ Pairehors TVA

26,67 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 215
Type
215
Série
TEGERA 215
Type
215
Mesure du gant
8
Couleur
Gris / Blanc
Longueur
210 mm
Fixation du gant
Elasticated 180°
EN 388:2016
2X21C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011