Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 117 taille 8

  • ERIKS:14036675
  • Fabricant:7392626010628
Image 1
TEGERA® 117, Gant en cuir, doublé hiver, 0,6-0,8 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, polyester, polaire, Cat. II, index renforcé, doigts et pouces renforcés, pour le travail de précision
Ajouter à la liste

16,11 €/ Pairehors TVA

19,49 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 117
Type
117
Série
TEGERA 117
Type
117
Mesure du gant
8
Support
Polaire
Couleur
Gris / Blanc
Longueur
230 mm
Fixation du gant
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
EN 388:2016 + A1 : 2018
2011X
EN 511
01X
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3