Eriks
TEGERA

TEGERA Gant de protection chimique 7363 Taille 7

  • ERIKS:14543855
  • Fabricant:7340118326900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7363, Gant de protection chimique, entièrement doublé, 0,3* mm nitrile, entièrement enduit, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, polyester, spandex, jauge 18, finition sablée, Cat. III, résistant aux huiles et aux graisses, usage général
Ajouter à la liste

15,48 €/ Pairehors TVA

18,73 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 7363
Type
7363
Série
TEGERA 7363
Type
7363
Mesure du gant
7
Couleur
Vert
Epaisseur
0.3 mm
Longueur
340 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité allongée
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 16523:2015
25623366
EN 11492
5,86x10^11
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Latex;Phthalates