Eriks
TEGERA

TEGERA Gant de protection chimique 7363 Taille 11

  • ERIKS:14543854
  • Fabricant:7340118326757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7363, Gant de protection chimique, entièrement doublé, 0,3* mm nitrile, entièrement enduit, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, polyester, spandex, jauge 18, finition sablée, Cat. III, résistant aux huiles et aux graisses, usage général
Ajouter à la liste

15,48 €/ Pairehors TVA

18,73 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 7363
Type
7363
Série
TEGERA 7363
Type
7363
Mesure du gant
11
Couleur
Vert
Epaisseur
0.3 mm
Longueur
340 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité allongée
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 16523:2015
25623366
EN 11492
5,86x10^11
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Latex;Phthalates