Eriks
TEGERA

TEGERA Gant de protection chimique 2301 Taille 7

  • ERIKS:14543823
  • Fabricant:7340118353647
Image 1
TEGERA® 2301, Gant de protection chimique, 0,7* mm latex/néoprène, motif d’adhérence diamant, molletonné, Cat. III, usage général
Ajouter à la liste

3,24 €/ Pairehors TVA

3,92 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 2301
Type
2301
Série
TEGERA 2301
Type
2301
Mesure du gant
7
Couleur
Bleu / Jaune
Epaisseur
0.7 mm
Longueur
320 mm
Surface interne du gant
Flock-lined
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN 388:2016 + A1 : 2018
2110X
EN ISO 374-1:2018 Type A
AKLMNPST
EN 16523:2015
26352666
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Latex;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Phthalates