3,24 €/ Pairehors TVA
3,92 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 2301 |
Type | 2301 |
Série | TEGERA 2301 |
Type | 2301 |
Mesure du gant | 6 |
Couleur | Bleu / Jaune |
Epaisseur | 0.7 mm |
Longueur | 320 mm |
Surface interne du gant | Flock-lined |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 2110X |
EN ISO 374-1:2018 Type A | AKLMNPST |
EN 16523:2015 | 26352666 |
Approbations | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Latex;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Sans produit | Phthalates |