72,19 €/ Pairehors TVA
87,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 16 |
Type | 16 |
Série | TEGERA 16 |
Type | 16 |
Mesure du gant | 9 |
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Butyl |
Epaisseur | 0.34 mm |
Longueur | 350 mm |
Modèle de manchette | Bords roulés |
EN 388:2016 | 0010X |
EN ISO 374-1:2016 Type B | BIK |
EN 16523:2015 | 526 |
Approbations | CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011 |