8,99 €/ Pairehors TVA
10,88 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 12935 |
Type | 12935 |
Série | TEGERA 12935 |
Type | 12935 |
Mesure du gant | 10 |
Couleur | Bleu / Noir |
Epaisseur | 0.3 mm |
Longueur | 350 mm |
EN 388:2016 | 4131X |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 4131X |
EN ISO 374-1:2018 Type B | KLMPT |
EN 407 | X2XXXX |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN 16523:2015 | 62366 |
Approbations | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |
Sans produit | Phthalates |