Eriks
TEGERA

TEGERA Gant de protection chimique 10PG Taille 8

  • ERIKS:14543788
  • Fabricant:7340118310626
Image 1
TEGERA® 10pg, Gant de protection chimique, PVC (Vinyle), interlock, coton, finition lisse, Cat. III, résistant aux huiles et aux graisses, pour le gros œuvre
Ajouter à la liste

4,67 €/ Pairehors TVA

5,65 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 10PG
Type
10PG
Série
TEGERA 10PG
Type
10PG
Mesure du gant
8
Couleur
Rouge
Epaisseur
0.7 mm
Longueur
350 mm
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN 388:2016
4121X
EN 388:2016 + A1 : 2018
4121X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AKLMPST
EN 16523:2015
2633656
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Latex