Eriks
TEGERA

TEGERA Gant de protection chimique 10PG Taille 11

  • ERIKS:14543787
  • Fabricant:7340118310619
Image 1
TEGERA® 10pg, Gant de protection chimique, PVC (Vinyle), interlock, coton, finition lisse, Cat. III, résistant aux huiles et aux graisses, pour le gros œuvre
Ajouter à la liste

4,67 €/ Pairehors TVA

5,65 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 10PG
Type
10PG
Série
TEGERA 10PG
Type
10PG
Mesure du gant
11
Couleur
Rouge
Epaisseur
0.7 mm
Longueur
350 mm
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN 388:2016
4121X
EN 388:2016 + A1 : 2018
4121X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AKLMPST
EN 16523:2015
2633656
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Latex