Eriks
TEGERA

TEGERA Gant anti-coupures synthétique 8832R Taille 7

  • ERIKS:14543918
  • Fabricant:7340118388465
Image 1
TEGERA® 8832R, Gant anti-coupures, doublé hiver, latex, enduit aux 3/4, double-enduction, finition sablée, résistance à la coupure de niveau D, jauge 10, jauge 13, acrylique, technologie CRF®, fibre fil inox, Cat. II, emballés par paire, hydrofuge, usage général
Ajouter à la liste

19,86 €/ Pairehors TVA

24,03 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 8832R
Type
8832R
Série
TEGERA 8832R
Type
8832R
Mesure du gant
7
Matériau
Latex naturel
Couleur
Noir / Bleu
Matériau de revêtement
Latex
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016 + A1 : 2018
2X42D
EN 407:2020
X2XXXX
EN 511
12X
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;TP TC 019:2011;UKCA