Eriks
TEGERA

TEGERA Gant 8815 Infinity taille 6 gant résistance aux coupures

  • ERIKS:14114353
  • Fabricant:7340118370965
Image 1
TEGERA® 8815 INFINITY, Gant anti-coupures, mousse nitrile/PU base aqueuse, paume enduite, CRF® Omni Technology, nylon, spandex, jauge 18, motif d’adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau F, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le gros œuvre
Ajouter à la liste

30,04 €/ Pairehors TVA

36,35 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA Infinity 8815
Type
8815
Série
TEGERA Infinity 8815
Type
8815
Mesure du gant
6
Couleur
Noir
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level F
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A6;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011