93,40 €/ Unitéhors TVA
113,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93,40 € | - |
10+ | 74,72 € | 20.00% |
25+ | 65,38 € | 30.00% |
50+ | 56,04 € | 40.00% |
100+ | 46,70 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026