20,40 €/ Unitéhors TVA
24,68 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,40 € | - |
10+ | 16,32 € | 20.00% |
25+ | 14,28 € | 30.00% |
50+ | 12,24 € | 40.00% |
100+ | 10,20 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 18.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026