Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-158 120,32x2,62mm

  • ERIKS:11027560
Image 1
Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit
  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEFLEX
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026