27,70 €/ Unitéhors TVA
33,52 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
1 En stock - Date de livraison estimée 23/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,70 € | - |
10+ | 22,16 € | 20.00% |
25+ | 19,39 € | 30.00% |
50+ | 16,62 € | 40.00% |
100+ | 13,85 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 37.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026