Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 250x4mm

  • ERIKS:10026966
Image 1
Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit
  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente
Ajouter à la liste

53,40 €/ Unitéhors TVA

64,61 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,40 €

-

10+

42,72 €

20.00%

25+

37,38 €

30.00%

50+

32,04 €

40.00%

100+

26,70 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEFLEX
Matériau du manteau
FEP
Couleur du manteau
Transparent
Diamètre intérieur
250 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Nom commercial
Teflex®
Matériau
FEP/VMQ
Couleur
Rouge transparent
Dureté
90
Compound
900554
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026