34,80 €/ Unitéhors TVA
42,11 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,80 € | - |
10+ | 27,84 € | 20.00% |
25+ | 24,36 € | 30.00% |
50+ | 20,88 € | 40.00% |
100+ | 17,40 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 37.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026