37,60 €/ Unitéhors TVA
45,50 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,60 € | - |
10+ | 30,08 € | 20.00% |
25+ | 26,32 € | 30.00% |
50+ | 22,56 € | 40.00% |
100+ | 18,80 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026