290,00 €/ Unitéhors TVA
350,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 290,00 € | - |
5+ | 275,50 € | 5.00% |
10+ | 261,00 € | 10.00% |
25+ | 217,50 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 565 mm |
Diamètre du cordon | 10 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026