89,00 €/ Unitéhors TVA
107,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89,00 € | - |
10+ | 71,20 € | 20.00% |
25+ | 62,30 € | 30.00% |
50+ | 53,40 € | 40.00% |
100+ | 44,50 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 155.6 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026