Eriks
TANGIT

TANGIT Colle spéciale Henkel® Tangit PVC-U 125g

  • ERIKS:13924255
  • Fabricant:4015000070096
Image 1
Colle spéciale pour raccordement par poussée longitudinale de tuyaux à haute pression au moyen de manchons adhésifs ou de fittings. Correspond aux conditions d'autorisation du Département fédéral de la santé pour le secteur PVC d'approvisionnement en eau potable. La constance thermique correspond à la température des plastiques devant être assemblés entre eux.
Remplit les exigences de la norme DIN 16970, de la directive KRV R 1.1.7 et des principes de construction et de contrôle des installations de drainage. VBF : Al.
Domaine d'utilisation
Convient aux raccords à force longitudinale de tuyaux sous pression (par ex. tuyaux d'eau potable et tuyaux de gaz) avec manchon à coller ou raccords en PVC-U, conformément aux recommandations de l'association pour les tuyaux en matière synthétique, ainsi qu'au collage de caniveaux, de gouttières etc. en PVC-U.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TANGIT
Série
9911
Poids
125 g
Emballage
Tube
Matériau
PVC-U, dur