Eriks
TA

TA Vase d’expansion à membrane Série: Statico SU Type: 1842 Taille du baril: 400l Prétirage: 3.5bar Pression finale: 6bar

  • ERIKS:12712557
  • Fabricant:7640148630252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le vase d'expansion dispose d'une structure simple et ingénieuse. Grâce à sa construction robuste et à son fonctionnement sans source d'énergie externe, il est le système de maintien de pression le plus utilisé pour les applications de faible puissance.
Ajouter à la liste

2 372,00 €/ Unitéhors TVA

2 870,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
Statico SU
Type
1842
Matériau du boîtier
Acier
Taille du baril
400 l
Raccord filetée cuve
Fileté (BSPP)
Dimension raccord filetée du tonneau
3/4" (20)
Prétirage
3.5 bar
Pression finale
6 bar
Diamètre
620 mm
Hauteur
1499 mm
Matériau de la valve
Laiton
Matière du soufflet
Butyl
Température minimum de service
5 °C
Température maximum de service
70 °C
Pour eau chaude sanitaire
Non