153,50 €/ Unitéhors TVA
185,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | Statico SD |
Type | 1841 |
Matériau du boîtier | Acier |
Taille du baril | 12 l |
Raccord filetée cuve | Fileté (BSPP) |
Dimension raccord filetée du tonneau | 1/2" (15) |
Prétirage | 4 bar |
Pression finale | 10 bar |
Diamètre | 352 mm |
Hauteur | 199 mm |
Matériau de la valve | Laiton |
Matière du soufflet | Butyl |
Température minimum de service | 5 °C |
Température maximum de service | 70 °C |
Pour eau chaude sanitaire | Non |