Eriks
TA

TA Vase d’expansion à membrane Série: Statico SD Type: 1841 Taille du baril: 12l Prétirage: 1bar Pression finale: 3bar

  • ERIKS:12712538
  • Fabricant:7640148630023
Image 1
Ajouter à la liste

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
Statico SD
Type
1841
Matériau du boîtier
Acier
Taille du baril
12 l
Raccord filetée cuve
Fileté (BSPP)
Dimension raccord filetée du tonneau
1/2" (15)
Prétirage
1 bar
Pression finale
3 bar
Diamètre
352 mm
Hauteur
199 mm
Matériau de la valve
Laiton
Matière du soufflet
Butyl
Température minimum de service
5 °C
Température maximum de service
70 °C
Pour eau chaude sanitaire
Non