Eriks
TA

TA Séparateur Sale Série: ZUM Type: 2845 Laiton Avec aimant Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12712020
  • Fabricant:7640148632782
Image 1
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUM
Type
2845
Sorte de séparateur
Sale
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
3.8 m³/h
Avec aimant
Oui
Température maximum de service
110 °C