269,00 €/ Unitéhors TVA
325,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | ZUM |
Type | 2845 |
Sorte de séparateur | Sale |
Application | Chauffage |
Matériau | Laiton |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Capacité du débit | 10.2 m³/h |
Avec aimant | Oui |
Température maximum de service | 110 °C |