362,00 €/ Unitéhors TVA
438,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | ZUKM |
Type | 2847 |
Sorte de séparateur | Air/Sale |
Application | Chauffage |
Matériau | Laiton |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Capacité du débit | 2.3 m³/h |
Avec aimant | Oui |
Température maximum de service | 110 °C |