Eriks
TA

TA Séparateur Air/Sale Série: ZUKM Type: 2847 Laiton Avec aimant Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12712031
  • Fabricant:7640148632928
Image 1
Ajouter à la liste

431,50 €/ Unitéhors TVA

522,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUKM
Type
2847
Sorte de séparateur
Air/Sale
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
7.2 m³/h
Avec aimant
Oui
Température maximum de service
110 °C