Eriks
TA

TA Séparateur Air/Sale Série: ZUKM Type: 2847 Laiton Avec aimant Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12712032
  • Fabricant:7640148632935
Image 1
Ajouter à la liste

469,00 €/ Unitéhors TVA

567,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUKM
Type
2847
Sorte de séparateur
Air/Sale
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
10.2 m³/h
Avec aimant
Oui
Température maximum de service
110 °C