Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 4m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12216925
  • Fabricant:7318793977502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,50 €/ Unitéhors TVA

134,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TBV-CM
Type
26003
Matériau du boîtier
AMETAL
Catégorie de qualité
Laiton résistant à la dézincification
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Type de réglage
Modulant
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
4 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
AMETAL
Matière de l'axe
AMETAL
Matière du chapeau
AMETAL
Matériau d'embout
AMETAL
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C