Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TBV-CM Type: 26003 Statique AMETAL/EPDM Modulant Valeur Kvs: 2m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160058
  • Fabricant:7318793951403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,11 €/ Unitéhors TVA

106,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TBV-CM
Type
26003
Matériau du boîtier
AMETAL
Catégorie de qualité
Laiton résistant à la dézincification
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Type de réglage
Modulant
Plage de contrôle
de 0 jusqu'à 2000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
2 m³/h
Valeur de Kv
de 0 jusqu'à 2 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
AMETAL
Matière de l'axe
AMETAL
Matière du chapeau
AMETAL
Matériau d'embout
AMETAL
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C