Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TBV-C Type: 26223 Statique AMETAL/EPDM Ouvert-fermer Valeur Kvs: 3.4m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160060
  • Fabricant:7318793871107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,84 €/ Unitéhors TVA

95,40 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TBV-C
Type
26223
Matériau du boîtier
AMETAL
Catégorie de qualité
Laiton résistant à la dézincification
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Type de réglage
Ouvert-fermer
Plage de contrôle
de 0 jusqu'à 3400 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
3.4 m³/h
Valeur de Kv
de 0 jusqu'à 3.4 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
AMETAL
Matière de l'axe
AMETAL
Matière du chapeau
AMETAL
Matériau d'embout
AMETAL
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C