Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TA-NANO-PLUS NF Type: 26361 Dynamique Ametal/EPDM Modulant Valeur Kvs: 0.203m³/h Avec nipples de mesure PN25 Fileté (BSPP) DN10 (1/2")

  • ERIKS:14995364
  • Fabricant:5902276824074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,83 €/ Unitéhors TVA

96,59 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TA-NANO-PLUS
Type
26361
Matériau du boîtier
Ametal
Diamètre nominale
DN10 (1/2")
Raccord
Fileté (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Longueur totale
65 mm
Type de commande
Volant
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Type de réglage
Modulant
Thermostatique
Non
Plage de contrôle
de 19.5 jusqu'à 203 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
0.203 m³/h
Valeur de Kv
de 0.019 jusqu'à 0.203 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Ametal
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de chapeau
EPDM
Matière de l'actionneur
PPS
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar
Pression différentielle minimale
0.15 bar
DN
DN10 (1/2")
H
72 mm
L
65 mm
Poids
0.43 kg