Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TA-NANO-PLUS HF Type: 26361 Dynamique Ametal/EPDM Modulant Valeur Kvs: 1.68m³/h Avec nipples de mesure PN25 Fileté (BSPP) DN20 (1")

  • ERIKS:14995369
  • Fabricant:5902276824128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,61 €/ Unitéhors TVA

101,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TA-NANO-PLUS
Type
26361
Matériau du boîtier
Ametal
Diamètre nominale
DN20 (1")
Raccord
Fileté (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Longueur totale
75 mm
Type de commande
Volant
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Type de réglage
Modulant
Thermostatique
Non
Plage de contrôle
de 202 jusqu'à 1680 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
1.68 m³/h
Valeur de Kv
de 0.202 jusqu'à 1.68 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Ametal
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de chapeau
EPDM
Matière de l'actionneur
PPS
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar
Pression différentielle minimale
0.3 bar
DN
DN20 (1")
H
72 mm
L
75 mm
Poids
0.51 kg