69,12 €/ Unitéhors TVA
83,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | TA-NANO |
Type | 26361 |
Matériau du boîtier | Ametal |
Diamètre nominale | DN20 (1") |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN25 |
Longueur totale | 75 mm |
Type de commande | Volant |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Type de réglage | Modulant |
Thermostatique | Non |
Plage de contrôle | de 197 jusqu'à 1210 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 1.21 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.197 jusqu'à 1.21 m³/h |
Avec nipples de mesure | Non |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | Ametal |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de chapeau | EPDM |
Matière de l'actionneur | PPS |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 bar |
Pression différentielle minimale | 0.18 bar |
DN | DN20 (1") |
H | 68 mm |
L | 75 mm |
Poids | 0.38 kg |