273,00 €/ Unitéhors TVA
330,33 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | TA-Modulator |
Type | 26293 |
Matériau du boîtier | AMETAL |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Plage de contrôle | de 720 jusqu'à 3600 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 3.6 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.72 jusqu'à 3.6 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |