Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TA-Modulator Type: 26293 Dynamique AMETAL Valeur Kvs: 1.75m³/h PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13463570
  • Fabricant:7318794027206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TA-Modulator
Type
26293
Matériau du boîtier
AMETAL
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Plage de contrôle
de 340 jusqu'à 1750 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
1.75 m³/h
Valeur de Kv
de 0.34 jusqu'à 1.75 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C