Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: TA-Modulator Type: 26293 Dynamique AMETAL Valeur Kvs: 0.98m³/h PN16 Fileté (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13342871
  • Fabricant:7318794027107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TA-Modulator
Type
26293
Matériau du boîtier
AMETAL
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Plage de contrôle
de 200 jusqu'à 980 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
0.98 m³/h
Valeur de Kv
de 0.2 jusqu'à 0.98 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C