116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | TA-Modulator |
Type | 26293 |
Matériau du boîtier | AMETAL |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Plage de contrôle | de 90 jusqu'à 480 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 0.48 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.09 jusqu'à 0.48 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |