145,00 €/ Unitéhors TVA
175,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | TA-COMPACT-P |
Type | 26361 |
Matériau du boîtier | Ametal |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Plage de contrôle | de 210 jusqu'à 1150 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 1.15 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.21 jusqu'à 1.15 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |